すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970CG-12

品名 : 2号トラックレール固定板(継ぎ受け用)

仕様

メーカーヤボシ型番2TKB
呼称2号サイズ129×39×4(H)mm
取付穴径φ28mmボルトM8×12
材質スチール(SPHC)
クロメートメッキ仕上げ
継受金具を使用するジョイント部のガタつきを抑えるのに使用します。
レールと横継受(又は天井継受)の間に固定板を挟み込み、溶接またはビス等で壁面や天井に固定します。
(※併用できる継受金具は横継受と天井継受のみになり、ボックス継受には使用できません。)
クロメート処理により、耐食性に優れています。
販売価格

570円(税抜)/ 627円(税込)

カタログ価格

570円(税抜)/627円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/10/28 04:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1382ページ
バリエーション一覧
EA970CG-12 2号トラックレール固定板(継ぎ受け用)
EA970CG-13 3号トラックレール固定板(継ぎ受け用)
EA970CG-14 4号トラックレール固定板(継ぎ受け用)
その他関連
関連商品EA970CD-12 : 2号レール用 取付金具(天井継ぎ受け)
ウェブカタログ画像
  • A:129㎜   B:39㎜\nC:111㎜   D:28㎜   t:4㎜

資料

カタログ
  1. IMG
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1382ページ
  • エスコ便利カタログ1383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top