すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XP-17

品名 : AC100V/3.5W/E26 電球/LED(電球色)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LDA4L-G-FC
電圧100V定格寿命20,000時間
消費電力3.5W光色電球色
全光束(lm)485種別40形
口金E26サイズ(mm)φ60×106
重量(g)33材質ガラス
定格入力電流0.057A周波数50/60Hz共用
色温度2700K演色性80Ra
クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。
ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。
密閉形器具にご使用可能です。
断熱材施工器具にはご使用できません。
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2024/05/15 08:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2150ページ
バリエーション一覧
EA758XP-17 AC100V/3.5W/E26 電球/LED(電球色)
EA758XP-18 AC100V/7.0W/E26 電球/LED(電球色)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA758XP-18です。
  • ランプの用語集

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2150ページ
  • エスコ便利カタログ2151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top