シリカ電球同サイズで「広範囲を明るく照らす」LED電球
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDA4DHS4 |
---|
消費電力 | 4.2W | 光色 | 昼光色相当 |
---|
全光束 | 485lm | 種別 | 40形相当 |
---|
口金 | E26 | 電圧 | 100V |
---|
定格寿命 | 40,000時間 | 周波数 | 50/60Hz共用 |
---|
色温度 | 6500K | サイズ | 外径:55mm 長さ:98mm |
---|
重量 | 66g | 定格入力電流 | 0.069A |
---|
用途 | ダウンライト、スポットライトなどに適しています。 | | |
---|
密閉型器具・屋外器具・断熱材施工器具対応 (器具の種類によって使用できない場合があります。) |
配光角140度で下方向を明るく照らします。 |
廊下・階段・トイレにおすすめのLED電球下方向タイプ |
販売価格 | 1,180円(税抜)/
1,298円(税込)
| カタログ価格 | 1,180円(税抜)/1,298円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
4 (2025/05/30 15:51現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2115ページ |
---|