すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XR-110BB

品名 : 100形相当/12.5W/E26 電球/LED(昼白色)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LDA13NGZ100ESWF
種別100形相当光色昼白色
消費電力12.5W口金E26
周波数50/60Hz共用電圧100V
定格入力電流0.209A全光束1520lm
消費効率121.6 lm/W色温度5000K
演色性Ra84配光角約260°
定格寿命40,000時間サイズ外径:60mm
長さ:119mm
重量128g
全方向タイプ
全体を明るく、色鮮やかに照らします。
屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応
(器具の種類によって使用できない場合があります。)
グリーン購入法適合商品
販売価格

5,890(税抜)/ 6,479円(税込)

カタログ価格

5,890円(税抜)/6,479円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 17:28現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA758XR-110AB 100形相当/12.9W/E26 電球/LED(電球色)
EA758XR-110BB 100形相当/12.5W/E26 電球/LED(昼白色)
EA758XR-110D 100形相当/12.5W/E26 電球/LED(昼光色)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top