すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758XR-134

品名 : 40形相当/4.2W/E26 電球/LED(昼光色)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LDA4DGK4
種別40形相当光色昼光色
消費電力4.2W口金E26
周波数50/60Hz共用電圧100V
定格入力電流0.07A全光束485lm
色温度6500K演色性Ra80
配光角約180°サイズ外径:55mm
長さ:98mm
重量66g定格寿命40,000時間
シリカ電球同サイズで「広範囲を明るく照らす」LED電球広配光タイプ
配光角180°で、ペンダント・ブラケット・シーリング等におすすめ
屋外器具・密閉型器具対応
(器具の種類によって使用できない場合があります。)
グリーン購入法適合商品
販売価格

1,180円(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 09:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA758XR-131 40形相当/4.4W/E26 電球/LED(電球色)
EA758XR-132 40形相当/4.4W/E26 電球/LED(温白色)
EA758XR-133 40形相当/4.2W/E26 電球/LED(昼白色)
EA758XR-134 40形相当/4.2W/E26 電球/LED(昼光色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top