すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XR-207B

品名 : AC100V/4.9W/E17 電球/LED(昼光色)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LDA5DGE17DSK4
消費電力4.9W光色昼光色相当
全光束(lm)440口金E17
電圧100V定格寿命40,000時間
配光角約140°サイズφ35×75mm
重量38g断熱材施工器具対応可能
※器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。
密閉型器具対応可能
※器具の種類によっては使用できない場合があります。(屋外での使用不可)浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。
屋外器具対応可能
※以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。
・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。(水滴・結露による故障の原因)
・ランプ周囲温度0℃~40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。(水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因)
・屋内配線に接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)で使用すること。(雷などの高電圧による短寿命の原因)
調光器対応明るさの調節(調光)は約10~100%の範囲でできます。色温度6500K
定格入力電流0.074A周波数(Hz)50/60Hz共用
消費効率89.7lm/W
下方向タイプ(明るさが下方向に集まるのでスポットライトなどに)
調光器対応の広配光タイプ(光の広がり約180度)
廊下、トイレ、階段などに
密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
高い演色性 Ra84
2光色のラインアップ
販売価格

4,340(税抜)/ 4,774円(税込)

カタログ価格

4,340円(税抜)/4,774円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2024/06/08 05:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2151ページ
バリエーション一覧
EA758XR-191A AC100V/2.9W/E17 電球/LED(電球色)
EA758XR-192A AC100V/2.9W/E17 電球/LED(昼光色)
EA758XR-207B AC100V/4.9W/E17 電球/LED(昼光色)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • エスコ便利カタログ2150ページ
  • エスコ便利カタログ2151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top