すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758XR-233

品名 : 60形/6.2W/E17 電球/LED(T形・昼光色)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LDT6DGE17ST6
種別60形相当光色昼光色
消費電力6.2W口金E17
周波数50/60Hz共用電圧100V
定格入力電流0.107A全光束810lm
色温度6500K演色性Ra84
配光角約290°定格寿命40,000時間
サイズ外径:39mm
長さ:102mm
重量72g
電球型蛍光灯(D形)からの取り替えにおすすめのLED電球T形タイプ
断熱材施工器具対応
(器具の種類によって使用できない場合があります。)
グリーン購入法適合商品
販売価格

4,900円(税抜)/ 5,390円(税込)

カタログ価格

4,900円(税抜)/5,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 08:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA758XR-231 60形/6.4W/E17 電球/LED(T形・電球色)
EA758XR-232 60形/6.2W/E17 電球/LED(T形・昼白色)
EA758XR-233 60形/6.2W/E17 電球/LED(T形・昼光色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top