すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XR-351A

品名 : AC100V/3.9W/E17 電球/LED(ミニレフ形・電球色)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LDR4LWE17RF4X
種別40形相当光色電球色相当
口金E17周波数50/60Hz共用
定格電圧100V全光束(lm)310lm
発光効率51.6lm/Wビーム光束80lm
ビーム角40度中心光度310cd
色温度2700K寸法外径50mm
長さ75mm質量45g
定格寿命40000時間定格消費電力3.9W
ミニレフ電球サイズ
ミニレフ電球と同じビーム角40度
密閉型器具・屋外器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。)
販売価格

3,700(税抜)/ 4,070円(税込)

カタログ価格

3,700円(税抜)/4,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/04/30 17:19現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA758XR-351A AC100V/3.9W/E17 電球/LED(ミニレフ形・電球色)
EA758XR-352A AC100V/3.9W/E17 電球/LED(ミニレフ形・昼光色)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top