すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XR-362B

品名 : 40形相/4.1W/E26 電球/LED(レフ形・昼光色)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LDR4DWRF4
種別40形相当消費電力4.1W
光色昼光色口金E26
周波数50/60Hz共用電圧100V
定格入力電流0.068Aビーム角60°
ビーム光束100lm中心光度180cd
色温度6500K演色性Ra84
定格寿命40000時間サイズ外径:60mm
長さ:100mm
重量77g
レフ電球サイズ
レフ電球と同じビーム角60度
集光性が高くスポットライトやダウンライトにおすすめ
屋外器具・密閉型器具対応
グリーン購入法適合商品
販売価格

3,060(税抜)/ 3,366円(税込)

カタログ価格

3,060円(税抜)/3,366円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 17:28現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA758XR-361A 40形相/4.1W/E26 電球/LED(レフ形・電球色)
EA758XR-362B 40形相/4.1W/E26 電球/LED(レフ形・昼光色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top