すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758XR-367B

品名 : 60形相当/5.8W/E26 電球/LED(レフ形・昼光色)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LDR6DWRF6
種別60形相当消費電力5.8W
光色昼光色口金E26
周波数50/60Hz共用電圧100V
定格入力電流0.097Aビーム角60°
ビーム光束160lm中心光度300cd
色温度6500K演色性Ra84
定格寿命40000時間サイズ外径:60mm
長さ:100mm
重量77g
光が集まるレフ電球タイプ
レフ電球と同じビーム角60度
屋外器具・密閉型器具対応
グリーン購入法適合商品
販売価格

3,670円(税抜)/ 4,037円(税込)

カタログ価格

3,670円(税抜)/4,037円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 00:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA758XR-366B 60形相当/5.8W/E26 電球/LED(レフ形・電球色)
EA758XR-367B 60形相当/5.8W/E26 電球/LED(レフ形・昼光色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top