ミニクリプトン電球同等サイズのLED電球広配光タイプ
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDA4DGE17K40ESW2F |
---|
消費電力 | 3.9W | 光色 | 昼光色 |
---|
全光束 | 440lm | 種別 | 40形相当 |
---|
口金 | E17 | 電圧 | 100V |
---|
定格寿命 | 40,000時間 | サイズ | 外径:35mm 長さ:67mm |
---|
重量 | 34g | 周波数 | 50/60Hz共用 |
---|
定格入力電流 | 0.070A | 色温度 | 6500K |
---|
消費効率 | 112.8lm/W | 用途 | ダイニング、洗面所、玄関、浴室などに。 |
---|
明るさ広がる広配光約180度 |
屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応 (器具の種類によって使用できない場合があります。) |
色鮮やかRa84 |
省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性 |
販売価格 | 2,950円(税抜)/
3,245円(税込)
| カタログ価格 | 2,950円(税抜)/3,245円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
2 (2025/05/23 18:53現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2116ページ |
---|