すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758XR-514

品名 : 60形/7.8W/E26 電球/LED(昼光色/人感センサ)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LDA8DGKUNS
種別60形相当光色昼光色
消費電力7.8W口金E26
周波数50/60Hz共用電圧100V
定格入力電流0.13A全光束810lm
色温度6500K定格寿命40,000時間
サイズ外径:56mm
長さ:118mm
重量125g
自動で点灯・消灯する人感センサー付きLED電球
高性能センサ「NaPiOn」採用
消し忘れを防止する消灯お知らせ機能搭載
屋内用
販売価格

6,160円(税抜)/ 6,776円(税込)

カタログ価格

6,160円(税抜)/6,776円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 00:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA758XR-513 60形/7.8W/E26 電球/LED(電球色/人感センサ)
EA758XR-514 60形/7.8W/E26 電球/LED(昼光色/人感センサ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top