すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XR-521

品名 : AC100V/7.1W/E26 電球/LED(電球色/調光)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型式LDA7LGK40DW
電圧100V定格寿命40,000時間
消費電力7.1W光色電球色
全光色580ルーメン口金E26
種別40形相当
明るさが広がる広配光約180度
屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
調光器対応
販売価格

4,000(税抜)/ 4,400円(税込)

カタログ価格

4,000円(税抜)/4,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/06 11:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758XR-521A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top