すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MX-1A

品名 : 85x2000mm 耐火テープ

仕様

メーカー因幡電機産業(JAPPY)型番IKD-39N
用途床、壁、中空壁、片壁に適合電線管サイズφ19~39mm
施工可能箇所(目安)φ19mm:22ヶ所
φ25mm:18ヶ所
φ31mm:15ヶ所
φ39mm:13ヶ所
テープ幅85mm
テープ長さ2mテープ厚2mm
材質基材:アルミ(補強線入)
耐熱シール材:熱膨張性ブチル
スライドシート採用により地震の揺れで電線が動いてもはずれにくい構造になっています。
東日本大震災クラスの振動実験でも施工箇所の破損がありませんでした。
電線管に留めることでさらに揺れ耐性がアップ
PF管(CD管)を裸ケーブルと同時に貫通させることが可能です。
将来、電線の変更が生じても対応できます。
建築基準法にて要求されている1時間耐火性能に合格しています。
準耐火壁45分、木軸施工、114条区画にも対応しています。(準耐火45分)
テープを巻き付ける簡単な施工方法です。
止め位置がわかりやすい目安帯が印刷されています。
壁・中空壁・片壁は片側の施工で完成します。
床施工は床上からの施工で完成します。
同じキットで床施工、壁施工、中空壁施工および片壁施工のいずれにも対応できます。
販売価格

9,500(税抜)/ 10,450円(税込)

カタログ価格

9,500円(税抜)/10,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/25 02:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1148ページ1453ページ
バリエーション一覧
EA944MX-1A 85x2000mm 耐火テープ
EA944MX-2A 125x2000mm 耐火テープ
ウェブカタログ画像
  • PF管(CD管)と裸ケーブルの混在OK

商品動画

耐震試験動画耐震試験動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1148ページ
  • エスコ便利カタログ1149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top