すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA557WC-3

品名 : #3x150mm [+]ブレイクビスドライバー

仕様

メーカーESCOオリジナル先端(+)#3
用途なめたネジや新しいネジを回す作業に軸径7mm
軸長150mm生産国日本
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感
先端マグネット付き
座金をハンマーで叩き込むことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます
※ネジ溝が若干残っている場合に効果があります
アイコン
販売価格

540(税抜)/ 594円(税込)

カタログ価格

540円(税抜)/594円(税込)

在庫数

最新在庫: 76

(2026/08/31 02:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0514ページ

代替品

EA557WC-13
  • 品番

    EA557WC-13

  • コメント

    変更点:ブランド OEM→ANEX

バリエーション一覧
EA557WC-1 #1x 75mm [+]ブレイクビスドライバー
EA557WC-2 #2x100mm [+]ブレイクビスドライバー
EA557WC-3 #3x150mm [+]ブレイクビスドライバー
EA557WC-6 6.0x100mm [-]ブレイクビスドライバー
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き
  • エスコ便利カタログ514ページ
  • エスコ便利カタログ515ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top