調光器対応のLED電球広配光タイプ(明るさ60形相当)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDA7DGDSK6 |
|---|
| 消費電力 | 7.3W | 光色 | 昼光色 |
|---|
| 全光束 | 810lm | 電圧 | 100V |
|---|
| 定格寿命 | 40,000時間 | 口金 | E26 |
|---|
| 種別 | 60形相当 | サイズ | 外径:53mm 長さ:100mm |
|---|
| 重量 | 68g | | |
|---|
| 配光角約180度「広範囲を明るく照らす」 |
| 白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応 |
| 屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具・調光器対応(器具の種類によって使用できない場合があります。) |
| 器具に「取り付けられない」を防ぐコンパクト設計 |
| 販売価格 | 4,060円(税抜)/
4,466円(税込)
| カタログ価格 | 4,060円(税抜)/4,466円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
7 (2025/12/18 11:53現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2115ページ |
|---|