すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XZ-1

品名 : E26→E17 電球口金変換アダプター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番KNK26170
口金メス:E17
オス:E26
サイズ全長:49mm
外径:28mm
E26口金ランプ用の既設照明器具にE17口金ランプを取り付けることができます。
販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/28 16:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758XZ-33
  • 品番

    EA758XZ-33

  • コメント

    違い:メーカー、本体サイズ

EA758XZ-48
  • 品番

    EA758XZ-48

  • コメント

    違い:メーカー、本体サイズ

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top