すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YA-61AB

品名 : [単1x 4本] 乾電池(アルカリ)

仕様

メーカー富士通(FUJITSU)型番LR20LP
種類単1形 1.5V入数4本(4本入×1パック)
サイズφ34.2×61.5mm重量125g(1本)
小電流機器から中電流機器に適しています。
漏液防止構造で、安全性を向上しました。
トリプルブロックで、保存中の液漏れを防止します。
漏液防止構造の採用により、10年間の長期保存が可能です。
防災備蓄用として、いざという時に安心して使用いただけます。
(※未使用時の使用推奨期限JISに準拠)
アイコン
販売価格

860(税抜)/ 946円(税込)

カタログ価格

860円(税抜)/946円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2025/06/29 19:10現在)

更新
商品入数4販売単位PK
カタログページ2121ページ
バリエーション一覧
EA758YA-61AB [単1x 4本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-61BB [単1x 6本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2120ページ
  • エスコ便利カタログ2121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top