すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YG-103A

品名 : [単3x4本] ニッケル水素電池(充電式エボルタ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番BK-3LLB/4B
規格単3形電圧1.2V
サイズφ14.5×50.5mm重量約20g
容量min.1000 mAh入数4本
くり返し使用回数約4000回
(JIS C8708 2007(7.4.1.1)の試験条件に基づく繰り返し使用回数の目安)
min.1000 mAhで、1回の充電で長持ち
( JIS C8708 2007(7.2.1)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量)
低温特性に優れ、寒い場所でも性能を発揮
販売価格

1,290(税抜)/ 1,419円(税込)

カタログ価格

1,290円(税抜)/1,419円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 16:36現在)

更新
商品入数4販売単位pk

代替品

EA758YG-103B
  • 品番

    EA758YG-103B

  • コメント

    変更点:繰り返し使用回数,容量等

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top