| メーカー | SHIMADA | 型番 | LC-C01 |
|---|
| シリーズ | luics | 商品名 | Luics-C LED |
|---|
| 仕様 | 本体 | 有効面積 | 20㎡ |
|---|
| 電源 | AC100~240V(50/60Hz) | 消費電力 | 7.6W |
|---|
| サイズ | 275(W)×64(D)×130(H)mm | 重量 | 400g |
|---|
| 適用害虫 | 飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ 等) | ランプ交換目安 | 約20,000時間 |
|---|
| 付属品 | ・専用UV-LED ショート ・専用粘着シート1枚 ・USBケーブル(コード長1.5m) ・USB電源アダプター | | |
|---|
| 機能性とデザイン性を兼ね備えたLED捕虫器です。 |
| 設置場所を選ばないコンパクトタイプ |
| モバイルバッテリーでも駆動可能 |
| 壁面固定可能 |
| 捕獲能力の高い業務用粘着剤を使用しています。 |
| 粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。 |