すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897SE-12

品名 : φ90mmx0.3-1.5m 排熱ダクト(伸縮式)

仕様

メーカースイデン(Suiden)型番SS-HDW-1SA-90-1.5M
サイズφ90mm×0.3~1.5m重量1.4kg
仕様EA897SE-1用排熱ダクト
0.3~1.5mまで伸縮可能。排熱を室外や離れた場所に放出できます。
ダクトを接続すると取り回しが向上します。
ハンディークーラーを使用する際、内気循環を行い易くなります。
販売価格

5,200(税抜)/ 5,720円(税込)

カタログ価格

5,200円(税抜)/5,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/01 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0058ページ
その他関連
本体EA897SE-1B : AC100V ポータブルスポットクーラー
本体EA897SE-1C : AC100V ポータブルスポットクーラー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ58ページ
  • エスコ便利カタログ59ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top