すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CL-21

品名 : 200mm/φ60mm ロータリーカッター(布・フィルム・シート用)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番136B
刃幅φ60mm刃厚0.35mm
全長200mm重量97g
材質本体:ABS樹脂
刃カバー部:ポリアセタール樹脂
刃:タングステン鋼
左右兼用の替刃式
厚物や重ね切りに適した直径60mm円形刃を装着したロータリーカッターです。
布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
販売価格

1,760(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/01 16:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1796ページ
バリエーション一覧
EA589CL-21 200mm/φ60mm ロータリーカッター(布・フィルム・シート用)
EA589CL-22 [EA589CL-21用] 替刃(1枚)
その他関連
部品EA589CL-22 : [EA589CL-21用] 替刃(1枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1796ページ
  • エスコ便利カタログ1797ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top