すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YK-202A

品名 : [単2]充電器セット(ニッケル水素 単2x4本付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番BQ-CC25 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>
充電池
単2形ニッケル水素電池(EA758YG-2A)×4本
充電器(EA758YK-2C)
充電可能本数単1~単4形:1~4本、
            6P形:1本または2本
充電LED表示2個付
海外電圧対応(100~240V)
充電器サイズ110(W)×67(D)×235(H)mm充電器重量410g
ニカド電池は充電できません。
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/07 14:34現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA758YK-202B
その他関連
セット商品EA758YK-2C : [単1-単4・6P形用] ユニバーサル充電器
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top