すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CT-271

品名 : E19 [ステンレス製]ねじ無し防水カップリング

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番DSSJ119W
呼びE19全長73mm
内寸φ19.6mm材質ステンレス(#240研磨)
防水性能IP65トルクビス2本
ねじ無し電線管用(E管)
電線管相互の接続に使用します。
防水パッキン付
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
販売価格

2,530(税抜)/ 2,783円(税込)

カタログ価格

2,530円(税抜)/2,783円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/29 03:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1149ページ
バリエーション一覧
EA940CT-271 E19 [ステンレス製]ねじ無し防水カップリング
EA940CT-272 E25 [ステンレス製]ねじ無し防水カップリング
EA940CT-273 E31 [ステンレス製]ねじ無し防水カップリング
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ1148ページ
  • エスコ便利カタログ1149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top