すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YK-3H

品名 : [単3・単4] 充電器(エボルタ単3x2本付セット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
充電池エントリーユーザーにお勧め

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番K-KJ52LLB20
<セット内容>充電器、
充電式エボルタ「お手軽モデル」単3電池(EA758YS-202A)×2本
容量Min.1,000mAh
繰り返し使用回数約4,000回充電可能本数単3形1~2本、単4形1~2本、合わせて2本まで
(付属充電器は、単3形、単4形兼用充電器です。単3形、単4形を混ぜて充電可能です。)
充電時間単3形または単4形×2本:約6時間サイズ50×27×120(H)mm
重量約80g(本体のみ)
海外電圧対応(AC100~240V)
電池1本ごとに6時間タイマー制御で充電。
お手軽タイプ充電器。
電池2本の充電タイミングが異なる場合も、それぞれ充電が行われます。
充電標示LEDを2個搭載。
電池1本ごとの充電状況がひと目でわかります。
乾電池充電防止機能
乾電池を誤って入れた時や、異常な充電池を入れた時は自動で検出し、充電を停止します。
販売価格

1,720(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/01 15:46現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA758YK-3K
  • 品番

    EA758YK-3K

  • コメント

    充電器単品になりました。

バリエーション一覧
EA758YK-3H [単3・単4] 充電器(エボルタ単3x2本付セット)
EA758YK-3J [単3・単4] 充電器(エボルタ単4x2本付セット)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top