すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YK-56B

品名 : 3200mAh モバイルバッテリー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番DE-M04L-3200BK
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン電池種類充電式リチウムイオン電池
充電時間約2時間(1.8AのAC充電器使用時)カラーブラック
定格出力電圧DC5V定格出力電流2.1A
バッテリー容量3200mAhポート数1ポート
サイズ24(W)×24(D)×101(H)mm重量約72g
付属品USBケーブル(USB-Aオス-Micro-Bオスケーブル 10㎝)
※ACアダプタは付属していません。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器(iPhone、android)を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応
本製品(バッテリー容量3200mAh)でスマートフォンを約1回充電可能
販売価格

3,770(税抜)/ 4,147円(税込)

カタログ価格

3,770円(税抜)/4,147円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/16 21:45現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top