すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983FS-640

品名 : φ66/120x96x78mm コーン用ブラケット

仕様

コーン用ブラケット
ブラケットサイズ120×96×78(H)mm、穴径:φ66mm重量259g
販売価格

890円(税抜)/ 979円(税込)

カタログ価格

890円(税抜)/979円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/26 22:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2249ページ
その他関連
本体EA983FS-623 : 159x 95mm シグナルライト(高輝度LED/矢印)
ウェブカタログ画像
  • 使用例:シグナルライトをカラーコーンの横/上に設置
  • 使用例

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2248ページ
  • エスコ便利カタログ2249ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top