すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YK-57F

品名 : 5000mAh モバイルバッテリー

MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで取り付け、5Wのワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです
また、モバイルバッテリーとiPhoneを同時に充電できるので、本製品を電源に接続しワイヤレス充電器としても使用することができます
コンパクトなデザインでiPhoneの背面レンズに干渉しないので安心してお使いいただけます

仕様

メーカーエレコム型番DE-C40-5000BK
ポート数USB Type-C入力×1バッテリー容量5,000mAh
カラーブラック対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット
充電時間約2時間50分(※10W以上のAC充電器を使用時)出力電力DC5V
出力電流2.4Aサイズ65(W)×15(D)×94(H)mm
重量約125g付属品USBケーブル(Type-C-USB-Aケーブル 0.1m)×1
※ACアダプタは付属していません。
コネクタ形状電源入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
電力出力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
出力合計12W USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは5V2.4A ワイヤレス充電は5W
電池定格容量3.7V/5000mAh 18.5Whくり返し使用回数500回
MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、ワイヤレス充電できるモバイルバッテリー
本体充電用ケーブルを接続したままで、iPhoneとモバイルバッテリーを同時に充電できる“同時充電”に対応しています。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
マグネットでiPhoneの背面に取り付けるので、充電しながらスマートフォンの操作が容易にでき、コイル位置が合うので効率よく充電可能です。
本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。
モバイルバッテリー本体を約2時間50分で充電できます。
※10W以上のAC充電器に接続し充電した時間です。
USB Type-C(USB-C)ポートを1ポート搭載しており、12Wの出力が可能なモデルです。
※USB Type-C(USB-C)ポートとワイヤレス充電の同時使用時、USB Type-C(USB-C)ポートからの出力が優先され、ワイヤレス出力は停止されます。
合計最大出力は12W、容量は5000mAhです。
※iPhone 12、13シリーズ対応(2022年6月現在)
MagSafe対応ケースをつけたまま充電することも可能です。
※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(USB-C)コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
ワイヤレス充電には異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
・エレコムモバイルバッテリーは安全稼働を最優先に設計
・過充電/過放電/短絡(ショート)/過電流を防ぐ「多重保護回路」搭載
・異常発熱を検知して動作制御する独自の「Thermal Protection」機能
・国内エンジニアによる設計検証、量産ラインでの全数検査にて品質管理
・PSE適合/UN38.3準拠(リチウムイオン輸送における重要な国際安全規格)/JBRC正会員
販売価格

7,590(税抜)/ 8,349円(税込)

カタログ価格

7,590円(税抜)/8,349円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/14 21:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1926ページ

代替品

EA758YK-601D
ウェブカタログ画像
  • 同時充電に対応
  • モバイルバッテリーへの充電方法
  • USBType-Cポートを使用したスマートフォン・タブレット等への充電方法
  • 安心の回路設計
  • 充電しながらスマートフォンの操作が容易

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1926ページ
  • エスコ便利カタログ1927ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top