すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YK-602C

品名 : 7000mAh モバイルバッテリー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番DE-C27-7000WH
ポート数USB-A×1
USB-C×1
バッテリー容量7,000mAh
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 充電時間約2時間30分( ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合)
出力電圧USB Type-C(TM)は5V/9V、USB-Aは5V出力電流USB Type-C(TM)は3A/2A、USB-Aは2.4A
サイズ69(W)×17(D)×125(H)mm付属品USBケーブル(USB Type-C(TM)to USB Type-C(TM))0.1m
カラーホワイト重量175g
くり返し使用回数500回
USB Power Delivery 規格に準拠し、18W出力可能。高出力なのにコンパクトな、7000mAhモバイルバッテリーです。
かさばらない薄さと手になじむラウンド形状で、重ね持ちに便利なデザインのモデルです。
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。
Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる“低電流モード”を搭載。
モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。
本製品(バッテリー容量7000mAh)でスマートフォンを約2、3回充電可能です。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。
※iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。
販売価格

7,590(税抜)/ 8,349円(税込)

カタログ価格

7,590円(税抜)/8,349円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/23 01:23現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758YK-602D
  • 品番

    EA758YK-602D

  • コメント

    バッテリー容量:10,000Ah

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top