すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YK-628

品名 : AC出力付モバイルバッテリー(AC80W対応)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ACコンセントプラグを直接挿せる、AC最大80Wの出力に対応したモバイルバッテリー。USB充電ポート付き。

仕様

メーカーサンワサプライ型番BTL-RDC25
<本体>
対応機種テレビなどのAC機器、スマートフォン、タブレット等バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量14.52V/10050mAh(146Wh)※並列換算値で容量40200mAh定格入力DC16.8V/2A
出力端子ACポート×1、USB Aポート×2USB定格出力DC5V/4.2A(2ポート合計最大)※1ポートあたり最大2.1Aまで
AC定格出力AC100V 60Hz 80W(最大)出力波形疑似正弦波
蓄電時間5~6時間 ※付属のACアダプタ使用時USB合計最大出力21W
サイズW125×D45×H185mm重量980g
セット内容本体、専用ACアダプタ、AC電源コード(約1.5m)、取扱説明書・保証書
<ACアダプタ>
入力電圧/電流AC100~240V 50/60Hz出力電圧/電流DC16.8V/2A
ケーブル長DCケーブル/1.5m、AC電源コード/1.5m
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大80Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 ※80Wを超える機器は使用しないでください。
40200mAh(並列換算値)の大容量リチウムイオン電池を搭載しています。
最大2.1Aまでの出力に対応したUSB A出力ポートを2ポート搭載しており、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器を2台まで同時に充電することができます。
過充電や過放電などから内蔵電池を保護する、日本メーカー製の電池保護ICを内蔵しています。
内蔵電池部分に温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体と内蔵電池を保護する過熱保護機能を搭載しています。
本体ケースには難燃性に優れた樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。
専用ACアダプタ付きで本体を約5~6時間で蓄電することができます。
電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載です。
販売価格

42,000(税抜)/ 46,200円(税込)

カタログ価格

42,000円(税抜)/46,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/05 19:13現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top