すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YK-631

品名 : 67000mAh モバイルバッテリ-(ハンドル一体型)

オフィス内に設置してノートパソコンやタブレットの電源が自由に取れるハンドル一体型モバイルバッテリー

仕様

メーカーサンワサプライ型番BTL-RDC36
電池種類リチウムイオン電池電池容量(V)14.52V
電池容量(mAh)16750mAh
※並列換算値容量は3.63V/67000mAh
電池容量(Wh)243Wh
入力端子形状USB Type-C
DCピン
定格入力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(最大60W)
【DCピン】DC20V/3A(最大60W)
USB出力ポート数2ポートUSB出力端子形状USB Type-C
USB定格出力電圧/電流【USB Type-C1/C2】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)
【2台同時出力時】45W+45W(最大90W)
USB PD最大対応出力65W
USB合計最大出力90W充電時間6時間
※USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時、または専用充電トレイ(別売り)使用時
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(約1m)、取扱説明書・保証書USB PD対応
サイズW100×D100×H260mm重量約1.7kg
対応機種Type-C端子を搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン
オフィス内に設置することで、電源が取れない場所でもノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル一体型のモバイルバッテリーです。
モバイルバッテリーの持ち運びがしやすい、ハンドル一体型デザインです。
USB Power Delivery (USB PD)規格による最大65Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。
USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ同時に給電することができます。
容量67000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコン1台はもちろん2台同時に充電しても長時間の電力を給電できます。
本体上部に充電ケーブルを収納できるので、ケーブルの持ち歩きや収納場所に困りません。
デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
別売りの専用充電トレイを使えば、ケーブルの接続の必要がなく置くだけで蓄電することができます。
充電トレイを使わずにUSB Type-CポートからUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使用して直接本体を充電することも可能です。
過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。
機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
販売価格

90,000(税抜)/ 99,000円(税込)

カタログ価格

90,000円(税抜)/99,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/12 01:16現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA758YK-631 67000mAh モバイルバッテリ-(ハンドル一体型)
EA758YK-631BA [EA758YK-631用] 充電トレイ(2台置き用)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top