ハンドル一体型モバイルバッテリーを置くだけで充電ができる専用充電トレイ
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | BTL-RDC36CTR |
---|
入力端子形状 | DCジャック | 定格入力 | 本体:DC21V/7.14A アダプタ:AC100-240V 50/60Hz |
---|
DC出力ポート数 | 2ポート | DC定格出力電圧/電流 | DC20V/3A(1台あたり) |
---|
DC定格出力電力 | 60W ※2出力合計120W | セット内容 | 本体、ACアダプタ、AC電源コード、取扱説明書・保証書 |
---|
サイズ | W286×D132×H23mm | 重量 | 約350g |
---|
定格出力 | DC21V/7.14A | AC電源コード長 | 1m |
---|
ケーブル長 | 1.2m | ACプラグ形状 | 2P |
---|
EA758YK-631A用 |
USB PD対応ハンドル一体型モバイルバッテリー(EA758YK-631)を置くだけで蓄電することができる専用の充電トレイです。 |
最大2台のバッテリーを同時に充電することができます。 |
充電トレイにバッテリーが置かれたことを検知してから充電が始まる安全設計です。 |
販売価格 | 25,000円(税抜)/
27,500円(税込)
| カタログ価格 | 25,000円(税抜)/27,500円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/08/12 01:16現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|