すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YR-21

品名 : [単2x 4本] 乾電池・エボルタネオ

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LR14NJ/4SW
仕様単2形入数4本(4本入×1パック)
電圧1.5Vサイズ約φ26.2×50mm(1本)
重量約66g(1本あたり)
使用推奨期限10年
エネルギー保有率を高め、10年後の長持ち性能がエボルタより約20%アップしています。
銀の力でガスを削減する「液もれ防止製法Ag+」採用しています。
チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現しました。
アイコン
販売価格

850(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 34

(2025/06/13 12:28現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ2120ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2120ページ
  • エスコ便利カタログ2121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top