すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758ZA-62

品名 : 110V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)

仕様

口金BA15dサイズφ20×48mm
電圧110V消費電力10W
入数5個
分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ
中ナツメ球
ガラス球
※電球ガラスが茶色くなっている場合がございますが、製品の個体差で、品質上問題なくご使用になることができます。
販売価格

1,780(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/12/16 20:11現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ2118ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758ZA-61 110V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)
    EA758ZA-62 110V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)
    EA758ZA-63 110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個)
    EA758ZA-64 120V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)
    EA758ZA-65 220V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)
    EA758ZA-66 220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)
    EA758ZA-67 220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個)
    ウェブカタログ画像
    入数:5個
    • 入数:5個
    • エスコ便利カタログ2118ページ
    • エスコ便利カタログ2119ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top