すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758ZE-1

品名 : AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ

仕様

口金E12電圧AC/DC30V兼用 (24V対応)
※AC100Vは使用できません
消費電力0.6W電流20mA
LED数5発光色
明るさ2W相当
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球
LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
※電源AC時はLED5個点灯、DC時は3個点灯です。
販売価格

990(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 181

(2025/10/30 05:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2410ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2410ページ
  • エスコ便利カタログ2411ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top