すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758ZM-36

品名 : 12V/ 50W/EZ10 電球/ハロゲン(ビーム角10゚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番G-163NH
種別75W形消費電力50W
ビーム角狭角10°口金EZ10
電圧12V定格寿命約4,000時間
サイズφ50×60mm
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。
販売価格

4,100(税抜)/ 4,510円(税込)

カタログ価格

4,100円(税抜)/4,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/30 06:52現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA758ZM-36 12V/ 50W/EZ10 電球/ハロゲン(ビーム角10゚)
EA758ZM-37 12V/ 50W/EZ10 電球/ハロゲン(ビーム角20゚)
EA758ZM-38 12V/ 50W/EZ10 電球/ハロゲン(ビーム角35゚)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top