すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758ZM-41

品名 : 110V/ 25W/G9 電球/ハロゲン(クリア)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番G-JD01H
消費電力25W口金G9
電圧110V定格寿命約2,000時間
サイズφ13×43mmガラス仕上げクリア
ピン口金ハロゲンJDタイプ
100Vで点灯できるため、ダウントランス不要。
ミラーなしの為、様々な器具設計ができます。
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプ。
クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
販売価格

1,110(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 16:07現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758ZM-41 110V/ 25W/G9 電球/ハロゲン(クリア)
    EA758ZM-42 110V/ 25W/G9 電球/ハロゲン(フロスト)
    EA758ZM-43 110V/ 40W/G9 電球/ハロゲン(クリア)
    EA758ZM-44 110V/ 40W/G9 電球/ハロゲン(フロスト)
    EA758ZM-45 110V/ 60W/G9 電球/ハロゲン(クリア)
    EA758ZM-46 110V/ 60W/G9 電球/ハロゲン(フロスト)
    ウェブカタログ画像
    • ランプの用語集

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top