すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759EX-164A

品名 : φ24x 35mm 自由雲台(1/4"オスx1/4"メス)

仕様

メーカーエツミ(ETSUMI)型番E-7751
サイズφ24×35(H)mm重量24g
ねじサイズUNC1/4”(雄ねじ)
UNC1/4”(雌ねじ)
耐荷重600g(静止固定使用時)
わずか24gの超小型、精密設計。
小型デジカメや監視カメラの取り付けに最適な自由雲台。
一捻りで確実にロック。
フレキシブルアームやライトスタンドとも相性の良いコンパクト設計。
販売価格

2,620(税抜)/ 2,882円(税込)

カタログ価格

2,620円(税抜)/2,882円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/10/03 07:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2001ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2000ページ
  • エスコ便利カタログ2001ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top