すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759EX-51B

品名 : 195- 450mm カメラ三脚(ミニ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

段数2段伸長(付属の延長ポール使用時)450mm
伸長(エレベーター無し)260mm縮長195mm
エレベータースライド15mm最低高140mm
材質アルミ最大積載2kg
重量540g雲台重量235g
三脚重量305gカメラ取付ねじサイズUNC1/4\"
脚パイプ径20mm
2軸水準器
センターポール式
自由雲台
ソフトケース付
付属品延長ポール
簡易スタジオを使用して、テーブルトップでの撮影をするのに最適です。
胸当てで手ぶれを防ぐ「チェストポッド」としても便利。
販売価格

13,600(税抜)/ 14,960円(税込)

カタログ価格

13,600円(税抜)/14,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/21 14:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759EX-32C
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top