すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759G-21

品名 : 100x 80mm 高性能レンズクリーニングペーパー(50枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

シートサイズ100x80mm材質アクリル90%、ポリエステル10%
三層構造の微細繊維からなる不織布ペーパーにより、汚れを素早く拭き取ります。
高性能レンズ洗浄液(EA759G-22)と一緒にご使用になれば、より優れた拭取り効果が得られます。
販売価格

480(税抜)/ 528円(税込)

カタログ価格

480円(税抜)/528円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 16:56現在)

更新
商品入数50販売単位

代替品

EA759G-21A
  • 品番

    EA759G-21A

  • コメント

    ペーパーの材質変更

その他関連
関連商品EA759G-22 : 30ml 高性能レンズ洗浄液
ウェブカタログ画像
入数50枚
  • 入数50枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top