すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759G-21A

品名 : 100x 80mm 高性能レンズクリーニングペーパー(50枚)

仕様

シートサイズ100×80mm入数50枚
材質レーヨン、パルプ
レーヨン単糸とパルプを独自配合によりレンズに優しい柔らかさを実現。
表面にはクレープ加工を施し、より汚れや塵の拭き取り性能を強化しました。
高性能レンズ洗浄液(EA759G-22)と一緒にご使用になれば、より優れた拭取り効果が得られます。
販売価格

565(税抜)/ 622円(税込)

カタログ価格

565円(税抜)/622円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2025/10/03 07:35現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ2003ページ
その他関連
関連商品EA759G-22 : 30ml 高性能レンズ洗浄液
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2002ページ
  • エスコ便利カタログ2003ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top