すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759G-41

品名 : 150x180mm レンズクリーニングクロス(くもり止め)

仕様

メーカーハクバ写真産業(HAKUBA)型番KMC-92
カラーネイビー材質ポリエステル80%
ナイロン20%
サイズ(mm)150×180付属品綿棒
※注意※曇り止め効果発揮中は洗濯をしないでください。
カメラ以外にもメガネやゴーグル、双眼鏡、望遠鏡、ヘルメットなど色々なものに使えます。
ポケットやバッグに収納しやすいコンパクトタイプのジッパーバッグ入りクロスとファインダー清掃用の綿棒。
マスク着用時にくもって困るファインダーのくもり止めに最適です。付属の綿棒にクロスを巻くと、ファインダーの隅まで拭きやすくなります。
曇り止め効果:1回12時間持続/300回以上使用可能/12か月間使用可能
※曇り止め効果を発揮しなくなった後は通常のクリーニングクロスとして洗って繰り返し使えます。
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/18 00:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2031ページ
ウェブカタログ画像
  • \n
  • エスコ便利カタログ2030ページ
  • エスコ便利カタログ2031ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top