すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GA-129N

品名 : [2029万画素] デジタルカメラ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーニコン有効画素数2029万画素
光学ズーム35倍焦点距離(35mm換算)24~840mm
手ぶれ補正レンズシフト方式と電子式の併用液晶サイズ広視野角3型TFT液晶モニター/チルト方式
動画撮影4K UHD:3840×2160記録媒体内蔵メモリー、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)
使用バッテリーリチウムイオン充電池(EA759GB-66)機能Wi-Fi搭載
主な付属品ストラップ、リチウムイオン充電池(EA759GB-66)、本体充電ACアダプター、USBケーブルサイズ約113.0(W)×39.9(D)×66.5(H)mm(突起部除く)
重量約299g(電池、SDメモリーカードを含む)
手のひらサイズの光学35倍ズームが登場。
チルト式液晶モニターでアングルと構図が自由に。
自分撮りや4K UHD動画も楽しめる気軽な本格派
ダイナミックファインズームを使えば、電子ズーム領域でも解像感を保ったまま70倍までのズーミングが可能。
一度見失った被写体もクイックバックズームボタンを使えばすぐに捉え直すことができます。
レンズ前約1cmまで近づいて撮影できるマクロモードも楽しめます。
携行性の高いコンパクトボディーながら、すばやい起動時間と高速AF、そして短い撮影タイムラグを実現。
動きの速い被写体の超望遠撮影でも、シャッターボタンを押し込んだほぼその瞬間を撮影できます。
また、構図を大きく変えたときや手ブレを感知するたびに、自動的にピントを合わせ直す「プリAF」の採用により、ブレやすい望遠時や暗い場所でもより確実に鮮明な写真を撮影できます。
販売価格

61,500(税抜)/ 67,650円(税込)

カタログ価格

61,500円(税抜)/67,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 16:40現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA759GB-66 : デジタルカメラ用バッテリー(EN-EL12/ニコン)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top