すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA323MC

品名 : 半田吸煙器

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FA430-01
電源AC100V(50/60Hz)消費電力120W
サイズ330(W)×343(D)×366(H)mm重量7.5kg
プラグ形状2極接地型プラグ運転音50dB
処理風量ダクト1本使用時:MAX. 4.1m3/min. (145cFm)
ダクト2本使用時:MAX. 4.7m3/min. (167cFm)
捕集効率99.97% 0.3μm (LOW, MEDIUMモード)
99.96% 0.3μm (HIGHモード)
静圧1500Pa付属品電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚)
HEPAフィルターを採用で、0.3μ以上の粒子を99.97%という高捕集効率を実現しました。
プレフィルターは80%が目詰まり、または200時間使用した場合に橙色のランプが点滅します。
10枚目のプレフィルターの交換時期がきた場合に橙色と赤色のランプが点滅します。
静音設計でパワフルな吸引力を実現した吸煙器
作業環境にあった[LOWモード]、[MEDIUMモード]、[HIGHモード]3つの風量調整が可能
RoHS規制対応
ESD SAFE 静電気対策品
※ダクトセット(別売)は下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

126,900(税抜)/ 139,590円(税込)

カタログ価格

126,900円(税抜)/139,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 22:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0692ページ
その他関連
オプションEA323MC-1 : 角型 ノズルセット(EA323MC、-10用)
オプションEA323MC-2 : 丸型 ノズルセット(EA323MC、-10用)
ウェブカタログ画像
  • HEPAフィルターで0.3μ以上の粒子を99.97%除去できます。
  • プレフィルターは80%が目詰まり、または200時間使用した場合に橙色のランプが点滅します。
  • 10枚目のプレフィルターの交換時期がきた場合に橙色と赤色のランプが点滅します。
  • EA323MC-1取付時

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ692ページ
  • エスコ便利カタログ693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top