すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GA-142N

品名 : [2020万画素] デジタルカメラ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番IXY 650
有効画素数2020万画素光学ズーム12倍
焦点距離24~300mm(35mmフィルム換算)液晶サイズ3.0型TFTカラー液晶
ムービー撮影FullHD:1920×1080光学手ぶれ補正マルチシーンIS
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)使用バッテリーリチウムイオン充電池(付属:EA759GB-91)
サイズ99.6(W)×22.8(D)×58(H)mm重量約147g(バッテリー、メモリーカード含む)
約122g(本体のみ)
充電時間約140分カラーシルバー
付属品リストストラップ、
バッテリーパック、
バッテリーチャージャー、
使用説明書
表示言語日本語、英語
起動時間約1.3秒インターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT、HDMIコネクターDタイプ
Wi-Fi/NFC対応データタイプ静止画:JPEG(Exif2.3)
動画:MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(モノラル)]
サイズ・タイプ1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)開放F値4.5(W)-54.0mm(T)[25(W)-300mm(T)]
構成枚数7群9枚(両面非球面UAレンズ1枚、両面非球面レンズ1枚、片面非球面レンズ1枚)デジタルズーム倍率約4.0倍
プログレッシブファインズーム(ラージ時)約24倍液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%
ホワイトバランスオート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアルシャッタースピード1~1/2000秒(オートモード)、
15~1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて)
セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム連続撮影通常:約2.5枚/秒
ハイスピード連写:約7.2枚/秒
ファイルフォーマットDCF準拠、DPOF(Ver1.1)対応静止画圧縮率スーパーファイン/ファイン
【高倍率ズーム】
高倍率な光学12倍ズームを搭載。遠く離れた場所にいる人物や動物を大きく写すことも、広大な風景をダイナミックに切りとることも、幅広いシーンを一台で撮影できます。プログレッシブファインズームを使えば、高精細なまま24倍までズームすることができます。
【Wi-Fi機能】
高画質な写真や動画を、撮ったその場で共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで、かんたんに接続することが可能です。また、リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で、撮る楽しみがますます広がります。
【こだわりオート機能】
むずかしい設定はいっさい不要。顔の有無や、光の加減など、撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。
【マルチシーンIS】
カメラが自動でシーンを判断して多彩なブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写。
【高速オートフォーカス】
高倍率ズームでの撮影時も、被写体をすばやく捉えられます。ワイド端での撮影時においても、高速オートフォーカスを実現。
【オートズーム】
被写体が一人か複数かをカメラが判断し、自動でズームイン・ズームアウト。撮りたい被写体にカメラを向けるだけで、適切な大きさになるようぴったりの位置で撮影できます。さらに、顔が小さすぎて検出できないときは、自動でズームインを行い、顔を検出します。
【デジタルテレコン】
F値を小さく抑えた状態で倍率を上げることができ、高速シャッターで手ブレを抑えられます。倍率は約1.6倍と約2.0倍を選択可能です。
ソフトウェアのCD-ROMは同梱されておりません。
キヤノンホームページよりダウンロード(無料)が可能です。
※USBケーブルは付属していません。
販売価格

39,380(税抜)/ 43,318円(税込)

カタログ価格

39,380円(税抜)/43,318円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/03 00:02現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA759GB-91 : デジタルカメラ用バッテリー(NB-11LH/キャノン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top