すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GA-142S

品名 : 5倍ズーム デジタルカメラ

仕様

メーカーケンコー・トキナー(Kenko)型番KC-ZM08
有効画素数フロント:1600万画素
リア:1200万画素
光学ズーム5倍
デジタルズーム2倍焦点距離28~142mm(35mmフィルム換算)
液晶サイズ2.8型IPS液晶(タッチパネル搭載)ムービー撮影FullHD:1920×1080
手ぶれ補正電子式記録媒体microSDHC メモリーカード
(スピードクラス10):4~32GB(別売)
microSDXC メモリーカード
(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)
使用バッテリーリチウムイオン充電池(付属:EA759GB-53)サイズ100(W)×32(D)×62(H)mm
重量約148g(本体のみ)レンズフロント:f=5.1-25.5mm、F=3.9-6.3
リア: f=4mm、F=1.8
撮影距離フロント:約0.1m~∞(W) 約0.3m~∞(T)
リア:約0.6m~約1.5m
インターフェースUSB2.0
露出補正±2.0EV(1/3EVステップ)ISO感度オート、100、200、400、800、1600、3200
シャッタースピード1/10秒~1/2500秒イメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS
リア:1/2.8型CMOS
内蔵ライトLEDホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯(H)、蛍光灯(L)
セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒ファイル形式静止画:JPG
動画:MP4
静止画サイズフロント:
56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M
リア:
56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M
動画サイズフロント:
5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps
リア:
5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps
入出力ポートUSB2.0付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)
広角28mmから望遠142mmをカバーする光学5倍ズームを採用
タッチパネル式液晶モニターでモードや設定をサクサク変えることができます。
ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできます。モニターを見ながら写真も動画も撮れます。
広角時に最短で約10cmまで被写体に寄って接写できます。(フロントレンズの場合)
フラッシュが内蔵され、定常光LEDライトも使用できるので動画撮影に便利
パソコンに繋げて、WEBカメラとしても使用できます。
手軽にスローモーション動画も撮れます。
動画撮影時に手振れを軽減することができます。
設定した時間と間隔で自動的にタイムラプス撮影ができます。
握りやすくグリップ付き
販売価格

34,600円(税抜)/ 38,060円(税込)

カタログ価格

34,600円(税抜)/38,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 01:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
部品EA759GB-53 : デジタルカメラ用バッテリー(NP-40/ケンコートキナー)
オプションEA759GF-173 : [EA759GA-142S用] 液晶保護フィルム
ウェブカタログ画像
  • 握りやすくグリップ付き

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top