| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | PowerShotSX720HS |
|---|
| 有効画素数 | 約2,030万画素 | 光学ズーム | 40倍 |
|---|
| 焦点距離 | 24~960mm(35mm判換算) | 液晶サイズ | 3.0型TFTカラー液晶 |
|---|
| 動画撮影 | FullHD:1,920×1,080 | 手ぶれ補正 | マルチシーンIS |
|---|
| 記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売) | 使用バッテリー | リチウムイオン充電池(EA759GB-94)(付属) |
|---|
| 付属品 | リストストラップ、 バッテリーパック(EA759GB-94)、 バッテリーチャージャー | サイズ | 109.7(W)×35.7(D)×63.8(H)mm |
|---|
| 重量 | 約270g(バッテリーおよびメモリーカード含む)、 約245g(本体のみ) | カラー | ブラック |
|---|
| ソフトウエアのCD-ROMは同梱されておりません。キヤノンホームページよりダウンロード(無料)が可能です。 |
| 高倍率「光学40倍ズーム」、「プログレッシブファインズーム80倍」 |
| 映像エンジンDIGIC 6搭載により、ハイレベルな動画性能を実現。 |
| 動画や写真、撮ったその場でスマートフォンやパソコンへ送信。 |
| 1度のシャッターで、構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影。新しい写真に出会える撮影モード。 |
| ※USBケーブルは付属しておりません。 |