すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GA-171B

品名 : [2416万画素] 一眼レフデジタルカメラ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーニコン
<キット内容>
・本体
・レンズ:18~55mm、F3.5~5.6
有効画素数2,416万画素撮像素子23.5×15.6mmサイズCMOSセンサー
液晶モニター3.2型(3:2)TFT液晶モニター、約104万ドット、バリアングル方式手ぶれ補正付属レンズ側に手ぶれ補正機能付
ファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダーレンズマウントニコンFマウント(AF接点付)
内蔵フラッシュオートポップアップ方式による自動発光動画撮影FullHD:1,920×1,080
記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(別売)使用バッテリーリチウムイオン充電池(EA759GB-67)
サイズ125(W)×76(D)×98(H)mm重量約530g(電池・カード含み、ボディキャップを除く)、約480g(本体のみ)
主な付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー(EA759GB-67) 、バッテリーチャージャー、USBケーブル、オーディオビデオケーブル 、ストラップ、ボディーキャップ、アクセサリーシューカバー、アイピースキャップ、接眼目当て、ViewNX 2 CD-ROM
Wi-Fi機能と位置情報機能(GPS)をカメラ本体に内蔵。撮った写真は、Wi-Fi機能ですぐにシェアすることができます。
キットレンズ「AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II」は、大幅な軽量化を図りながらも、高い光学性能で広角域から望遠域まで被写体を高精細に描写するDX標準ズームレンズです。
ブレ軽減効果の高いVR機構(手ブレ補正効果4.0段※)を搭載し、クローズアップ撮影も楽しめます。
(※ CIPA 規格準拠。DX フォーマットデジタル一眼レフ使用時。ズームレンズは最も望遠側で測定。)
販売価格

120,000(税抜)/ 132,000円(税込)

カタログ価格

120,000円(税抜)/132,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/30 00:10現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA759GB-67 : デジタルカメラ用バッテリー(EN-EL14a/ニコン)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top