すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GA-172C

品名 : [2410万画素] 一眼レフデジタルカメラ(レンズキット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番EOSKissX90
<キット内容>・本体
・レンズ
(EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II)
有効画素数約2410万画素
撮影素子CMOSセンサーレンズマウントキヤノンEFマウント
液晶モニターTFT式カラー液晶モニター
3.0型(4:3)/約92万ドット
ファインダーペンタダハミラー使用、
アイレベル式
オートフォーカスTTL二次結像位相差検出方式測光範囲EV1~20(常温・ISO100)
手ぶれ補正レンズ側:手ぶれ補正機能付内蔵フラッシュリトラクタブル式、
オートポップアップストロボ
動画撮影Full HD:1920×1080記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード
(全て別売)
使用バッテリーリチウムイオン充電池
(付属:EA759GB-90)
サイズ約129.0×77.6×101.3(H)mm
重量約427g(本体のみ)対応フィルターEA759EL-58(58mm)(別売)
主な付属品・バッテリーパック
(EA759GB-90)
・バッテリーチャージャー
・ネックストラップ
・カメラ・無線機能使用説明書
初心者でも安心して使える豊富な撮影モードを搭載。シャッターを押すだけで多彩なシーンがキレイに撮影できます。
高画素CMOSセンサーで人物や肌の質感、風景や建物の細部まで美しく表現し、写真を拡大してもクリアな描写を保ちます。
Wi-Fiでカメラとスマートフォンを接続。撮った写真をその場で共有できます。
販売価格

88,300(税抜)/ 97,130円(税込)

カタログ価格

88,300円(税抜)/97,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 10:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759GA-172D
その他関連
部品EA759GB-90 : デジタルカメラ用バッテリー(LP-E10/キャノン)
オプションEA759ZA-87A : 100x(160~100)x190mm カメラ用バッグ
オプションEA759EX-60D : 635-1730mm カメラ三脚
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top