すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GA-175D

品名 : [1605万画素] デジタルカメラ(超望遠)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーニコン(Nikon)型番COOLPIXP950
有効画素数1,605万画素光学ズーム83倍
焦点距離24~2000mm
(35mm換算)
液晶サイズ広視野角3.2型TFT画像モニター(反射防止コート付)
動画撮影4K UHD:3840×2160手ぶれ補正レンズシフト方式(静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画)
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)使用バッテリーリチウムイオンバッテリー(EA759GB-70A)
サイズ140.2(W)×149.8(D)×109.6(H)mm重量1005g(電池、メモリーカード含む)
付属品ストラップ、レンズキャップ、バッテリー、本体充電ACアダプター、USBケーブル、レンズフード記録画素数・16M[4608×3456]
・8M[3264×2448]
・4M[2272×1704]
・2M[1600×1200]
・16:9 12M[4608×2592]
・3:2 14M[4608×3072]
・1:1 12M[3456×3456]
対応規格DCF、Exif 2.31準拠ファイル形式静止画:JPEG、RAW(NRW)(ニコン独自フォーマット)
動画:MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ)
ファインダー電子ビューファインダー、0.39型有機ELモニター、約236万ドット、視度調節機能付き(-3~+3m-1)セルフタイマー10秒、3秒
連写機能単写、連写H[約7コマ/秒で約10コマ]、連写L[約1コマ/秒で約200コマ]、先取り撮影、高速連写120fps(約120コマ/秒で60コマ連続撮影)、高速連写60fps(約60コマ/秒で60コマ連続撮影)、インターバル撮影撮影距離範囲先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約5.0m~∞(望遠側)
マクロAF時は先端レンズ面中央から約1cm~∞(広角側)、約5.0m~∞(望遠側)
インターフェイスHi-Speed USB(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)入出力端子Micro-USB端子(付属以外のUSBケーブルは使わないでください)、HDMIマイクロ端子(Type D)(HDMI出力)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.1表示言語日本語、英語
充電時間約3時間三脚ねじ穴1/4(ISO 1222)
2000mm相当、光学83倍の超望遠ズーム。光学ズームと電子ズームを併用すれば332倍、約8000mm相当までズームが可能。
ニコン独自のRAW(NRW)ファイルに対応。撮影後にも画質の劣化を気にせず画像の編集や加工が可能。
目をファインダーに近づけるだけですぐに表示が点灯し、ファインダー撮影が行えるアイセンサー付き電子ビューファインダー搭載。
3840×2160/30p対応。フルHDの4倍の高画素で、超望遠撮影時にも被写体の細部まで高精細に描写。
撮影時にカメラの設定変更などがスムーズに行えるサイドダイヤルや、グリップしたままAF/MFを切り換えられるフォーカスモードセレクターを搭載。
広視野角3.2型バリアングル液晶モニターで撮影の自由度が大きく広がります。
販売価格

133,300(税抜)/ 146,630円(税込)

カタログ価格

133,300円(税抜)/146,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/30 01:38現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759GA-175E
その他関連
部品EA759GB-70A : デジタルカメラ用バッテリー(EN-EL20a/ニコン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top